LUMILEDS
LEDテープ 白 33.3V dc
仕様
●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:33.3V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243084
L213-3070012MRH001
65-7236-59
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62243075
L213-4070012MRH001
65-7236-69
¥
2,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください