DiodesZetex
LEDドライバ IC 20mA ポテンショメータ 調光 6-Pin 1袋 25個入
仕様
●出力電流:20mA●入力電圧:56 V●減光操作:ポテンショメータ●ピン数:6
アズワン品番
65-7238-92
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243267
AL8116W6-7
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください