INFINEON
LEDドライバ IC 4A 8-Pin VDSON-8
仕様
●出力電流:4A●入力電圧:20 V●パッケージタイプ:VDSON-8●ピン数:8
アズワン品番
65-7234-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243294
2EDL8124GXUMA1
¥240
¥
239
¥263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください