BLooK
LEDトランスイルミネーターBLooK
ボトムアップLEDイルミネーション採用
人間工学に基づいた視野角
オートシャットオフ機構
ゲルカッティングツール付属
BLooKTMゲル撮影用ミニ遮光フードならスマートフォンで簡単に撮影が可能
仕様
●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●フィルターサイズ(W×L):200×120mm●オートシャットオフ:5分●本体サイズ(W×L×H):295×215×42mm●重量:1280g●電源:100-240VAC、50/60Hz、1.4A●構成:イルミネーター本体、電源コード、ゲルカッティングツール(替刃付)、マニュアル(スリーブに記載されています)●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
アズワン品番
65-3802-73
内容量
1式
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243468
BK001
¥
94,400
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください