LEDIL
LEDリフレクター 1箱 25個入
仕様
●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:60°●寸法:110.0 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケット
アズワン品番
65-7259-08
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243739
C16899_ALISE-110-S
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください