LEDIL
LED用レンズホルダ
仕様
●シリーズ:Stella●発光パターン:M●寸法:90 Dia. x 19.2mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:19.2mm●レンズ構造:丸型
アズワン品番
65-7238-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62244850
FN14976_STELLA-DWC2
¥4,520
¥
4,498
¥4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください