YAGEO
MLCC 0.047μF 25V dc 402 1セット 500個入
仕様
●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:0.047μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:402●温度特性:X7R
アズワン品番
65-7000-62
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62246679
CC0402KRX7R8BB473
¥
800
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください