曜日別特売

MLCC 0.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

MLCC 0.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 - MURATA(村田製作所)

この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:0.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7133-84内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62246749GJM1555C1HR20WB01D
47,100
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする