曜日別特売

MLCC 0.3pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

MLCC 0.3pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 - MURATA(村田製作所)

Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧

仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:0.3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7123-20内容量1セット(15000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62246776GRM0335C1HR30WA01D
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする