曜日別特売

MLCC 1.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

MLCC 1.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 - YAGEO

Yageo 1.2 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.1pFアズワン品番65-7004-70内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62247345CC0402BRNPO9BN1R2
10,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする