YAGEO
MLCC 1.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入
仕様
●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:1.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.1pF
アズワン品番
65-7009-60
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62247354
CC0402BRNPO9BN1R2
¥
870
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください