曜日別特売

MLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 50個入

MLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 50個入 - YAGEO

Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ

仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7106-78内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62248018AS0805KKX7R0BB104
1,720
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする