YAGEO
MLCC 100nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62248045
CS1206KKX7R0BB104
65-6997-52
¥
36,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62248054
AC1206KKX7R0BB104
65-7106-56
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください