MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - YAGEO

Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-91内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62248359CS0603KRX7R7BB104
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする