MURATA(村田製作所)
MLCC 100nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入
ムラタ2220 GA255シリーズ
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●シリーズ:GA255●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6955-34
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62248499
GA255DR7E2104MW01L
¥
64,900
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください