曜日別特売

MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 - YAGEO

Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-16内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62248614CC0402KRX7R8BB104
12,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする