YAGEO
MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入
仕様
●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62248630
CS0402KRX7R8BB104
65-7013-40
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62248639
CC0402KRX7R8BB104
65-7012-53
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください