MLCC 100nF 50V dc 1210 3225M 1セット 25個入

MLCC 100nF 50V dc 1210 3225M 1セット 25個入 - YAGEO

Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています

仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-91内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62248998CC1210KKX7R9BB104
1,400
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする