VISHAY
MLCC 100nF 50V dc 1袋 10個入
仕様
●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62249016
K104K15X7RF53H5G
65-6971-57
¥
930
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62249025
A104K15X7RF5UAAP
65-6963-07
¥
890
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください