曜日別特売

MLCC 100nF 630V dc 1812 4532M 1袋 10個入

MLCC 100nF 630V dc 1812 4532M 1袋 10個入 - MURATA(村田製作所)

ムラタ1812 GRM43シリーズ
モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現
用途:
汎用電子機器

仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM43●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6914-95内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62249077GRM43DR72J104KW01L
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする