KEMET
MLCC 100nF 630V dc 1825 4564M 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.5 x 6.4 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7049-46
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62249095
C1825C104JBGACTU
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください