YAGEO
MLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番
65-7002-93
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62249217
CC1812JKNPOCBN101
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください