MLCC 100pF 250V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

MLCC 100pF 250V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - MURATA(村田製作所)

高周波コンデンサは、基地局の PA 設計に最適です。主にモバイル通信機器の基地局や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、共振回路、チューニング回路、インピーダンスマッチング回路など、デバイスの動作特性が静電容量の変動によって大きく影響される高周波数回路の温度補償に最適です VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GQM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7119-60内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62249260GQM1875C2E101JB12D
113,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする