曜日別特売

MLCC 100pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

MLCC 100pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 - MURATA(村田製作所)

パワートレインや安全装置など、車載用途向けのコンデンサです。自動車のパワートレインや安全装置に最適です この製品は、エンジン ECU、エアバッグ、ABS の駆動システム制御などの安全装置に使用できます 125 ℃ 及び 150 ℃ の温度で使用できます エンジンルームで使用できる 150 ℃ のラインナップも用意しています 外部電極にスズ( Sn )めっきが施

仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GCM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7130-23内容量1セット(15000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62249314GCM0335C1E101JA16D
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする