曜日別特売

MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 - YAGEO

Yageo 100 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ

内容量1セット(500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62249409CC0402JRNPO9BN10165-7013-06
640
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
62249418CC0402FRNPO9BN10165-7009-87
2,670
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする