MURATA(村田製作所)
MLCC 100μF 4V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7U●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7115-14
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62249558
GRM32EE70G107ME19L
¥
66,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください