MLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 5個入

MLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 5個入 - YAGEO

Yageo 100 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年1

仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7012-38内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62249585CC1206MKX5R5BB107
590
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする