曜日別特売

MLCC 10nF 0805 2012M 1セット 4000個入

MLCC 10nF 0805 2012M 1セット 4000個入 - KEMET

Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:0.78 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7038-50内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62249664C0805X103K1RAC3316
57,300
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする