曜日別特売

MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 - MURATA(村田製作所)

パワートレインや安全装置など、車載用途向けのコンデンサです。自動車のパワートレインや安全装置に最適です この製品は、エンジン ECU、エアバッグ、ABS の駆動システム制御などの安全装置に使用できます 125 ℃ 及び 150 ℃ の温度で使用できます エンジンルームで使用できる 150 ℃ のラインナップも用意しています 外部電極にスズ( Sn )めっきが施

内容量1セット(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62249734GCM033R71A103KA03D65-7131-74
1,570
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62249750GCM033R71A103MA03D65-7134-39
1,090
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする