MLCC 10nF 50V dc 0612 1632M 1セット 4000個入

MLCC 10nF 50V dc 0612 1632M 1セット 4000個入 - YAGEO
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%アズワン品番65-7105-88内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62250127AC0612MRX7R9BB103
79,100
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする