曜日別特売

MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 - YAGEO

Yageo 10nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7103-27内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62250188CC0805JRX7R9BB103
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする