MURATA(村田製作所)
MLCC 10nF 50V dc 1袋 500個入
用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
仕様
●静電容量:10nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 2.5 x 8.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:8.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2
アズワン品番
65-7158-02
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62250258
RDER71H103K0K1H03B
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください