曜日別特売

MLCC 10nF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

MLCC 10nF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 - MURATA(村田製作所)

村田製作所 GRM 1206 X5R / X7R誘導体
村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています

仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6958-85内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62250276GRM31BR72J103KW01L
58,500
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする