YAGEO
MLCC 10nF 630V dc 1808 4520M 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番
65-7004-71
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62250285
CS1808KKX7RZBB103
¥
179,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください