MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 250個入

MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 250個入 - MURATA(村田製作所)

コンデンサをインターポーザに取り付ける新しい構造により、ノイズを低減します。この製品はノイズ低減効果があります コンデンサをインターポーザに取り付けると、コンデンサの振動の伝達が抑制され、ノイズレベルが低減されます 基板設計を変更することなく、以前の MLCC を交換できます この製品は、MLCC と同じ LW サイズのインターポーザボードを使用

仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6918-55内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62250486ZRB18AC81A106KE01L
8,820
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする