YAGEO
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62250565
CC0805KKX5R6BB106
65-7105-22
¥
65,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62250574
CC0805KRX5R6BB106
65-7105-26
¥
47,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください