MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 20個入

MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 20個入 - YAGEO
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-62内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62250757CC0805KKX5R8BB106
620
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする