曜日別特売

MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 - YAGEO
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6984-13内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62250784CC1206MKX5R8BB106
45,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする