曜日別特売

MLCC 10μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

MLCC 10μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - MURATA(村田製作所)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-6960-36内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62250854GRM188R6YA106MA73D
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする