MURATA(村田製作所)
MLCC 10μF 50V dc 1袋 500個入
用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
仕様
●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:5.5 x 4 x 7.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:7.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7084-79
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62250897
RDEC71H106K3P1H03B
¥
45,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください