YAGEO
MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62251150
CC0402JRNPO9BN120
65-7005-14
¥
7,920
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62251159
AC0402JRNPO9BN120
65-7099-57
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください