KEMET
MLCC 130pF 10kV dc 2225 5664M 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:130pF●電圧:10kV dc●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.6 x 6.4 x 2.5mm●長さ:5.6mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6918-23
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62251256
C2225C131JKGACTU
¥
256,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください