KEMET
MLCC 150nF 250V ac 1812 4532M 1袋 10個入
仕様
●静電容量:150nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.7mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●末端仕様:はんだ
アズワン品番
65-6924-94
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62251308
CAN18X154KARACTU
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください