曜日別特売

MLCC 1nF 0603 1608M 1セット 4000個入

MLCC 1nF 0603 1608M 1セット 4000個入 - KEMET
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7037-46内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62251825C0603X102K5RAC3316
56,700
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする