MLCC 1nF 0603 1608M 1袋 200個入

MLCC 1nF 0603 1608M 1袋 200個入 - KEMET

Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators

仕様●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7049-85内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62251834C0603X102K5RAC3316
4,860
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする