曜日別特売

MLCC 1nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

MLCC 1nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - MURATA(村田製作所)

ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)
村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-47内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62251850GRM1885C2A102JA01D
5,040
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする