曜日別特売

MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 - YAGEO
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-6987-61内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62252656CC0402CRNPO9BN1R0
7,920
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする