YAGEO
MLCC 1μF 100V dc 1812 4532M 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62252805
CC1812KKX7R0BB105
65-7000-13
¥
60,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62252814
CS1812KKX7R0BB105
65-7000-66
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください