曜日別特売

MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 - YAGEO
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%内容量1セット(3000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62253110CS0805KKX7R8BB10565-7005-06
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
62253119AC0805KKX7R8BB10565-7105-46
32,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする