YAGEO
MLCC 1μF 50V dc 2220 5750M 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番
65-7011-48
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62253417
CC2220KKX7R9BB105
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください